STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE-35L1-1/4N-W3-SV

  • ERIKS:14744530
  • Hersteller:6010007707
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde NPT
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGV-NPT
Bezeichnung
EVGE35L1.1/NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160