STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE-28LR-W3-SV

  • ERIKS:14290179
  • Hersteller:6010002134
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGV-R
Bezeichnung
EVGE28LR1
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN250