STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE-16SR3/4-W3-SV

  • ERIKS:14292029
  • Hersteller:6010009626
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde BSPP (zylindrisch)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGV-R
Bezeichnung
EVGE16SR3/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante