STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE-12SM-W3-SV

  • ERIKS:14289728
  • Hersteller:6010002118
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGV-M
Bezeichnung
EVGE12SM18x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PB 630