STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE-08SM-WD-B-W3-SV

  • ERIKS:14289748
  • Hersteller:6010002158
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGV-M WD
Bezeichnung
EVGE08SM14x1.5EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN800