STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz FI-EGE-06LM-WD-V-W3-SV

  • ERIKS:14292018
  • Hersteller:6010009578
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung mit Rohransatz
- Gewinde: Außengewinde Metrisch
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett mit Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
EGV-M WD
Bezeichnung
EVGE06LM10x1EDV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN500