STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-42L1-7/8U-B-W3-MS

  • ERIKS:14289323
  • Hersteller:6010001313
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.06.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE42L1.7/8-12UN
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.7/8" - 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN250