CHF 89.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.07.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE35L1.7/8-12UN |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN250 |