STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-30SM-W3-MS

  • ERIKS:14288791
  • Hersteller:6010000670
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE30SM42x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 42x2
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN200