STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-25SM-OR-B-W3-MS

  • ERIKS:14289566
  • Hersteller:6010001802
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Nuna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-M OR
Bezeichnung
GE25SM33x2ORB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN420