STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-22LM-W3-MS

  • ERIKS:14288940
  • Hersteller:6010000635
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-M
Bezeichnung
GE22LM26x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 26x1.5
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN250