STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-20S3/4U-B-W3-MS

  • ERIKS:14289331
  • Hersteller:6010001325
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: UNF/UN
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-UNO
Bezeichnung
GE20S3/4-16UNF
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" - 16 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN420