STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-18LR3/8-DF-W3-MS

  • ERIKS:14291264
  • Hersteller:6010007555
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: 60°-Innenkonus
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-DF
Bezeichnung
GE18LR3/8 60° conus
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Innenkonus 60°
Nenndruck
PN250