STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-18LR3/4k-W3-MS

  • ERIKS:14288691
  • Hersteller:6010000524
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPT (kegelig)
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE18LR3/4 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN160