STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-18LR-W3-MS

  • ERIKS:14288992
  • Hersteller:6010000699
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE18LR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN200