STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12SM16x1.5-WD-B-W3-MS

  • ERIKS:14289446
  • Hersteller:6010001436
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch NBR (Buna-N®) Profildichtring
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-M WD
Bezeichnung
GE12SM16x1.5EDB
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN800