STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12LR3/4-DF-W3-MS

  • ERIKS:14291293
  • Hersteller:6010007599
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Dichtungsart: 60°-Innenkonus
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-DF
Bezeichnung
GE12LR3/4 60° conus
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Innenkonus 60°