Eriks
STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-12LR1/4-W3-MS

  • ERIKS:14288983
  • Hersteller:6010000690
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R
Bezeichnung
GE12LR1/4
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400