CHF 19.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GEV-UNO |
Bezeichnung | GE12L9/16-18UNF |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 9/16"-18 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN400 |