STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08SRk-W3-MS

  • ERIKS:14288699
  • Hersteller:6010000532
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPT (kegelig)
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE08SR1/4 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PB 630