STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08LR1/2-WD-V-W3-MS

  • ERIKS:14289542
  • Hersteller:6010001570
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPP (zylindrisch)
- Abdichtung durch Profildichtring FKM (Viton®)
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R WD
Bezeichnung
GE08LR1/2EDV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring
Nenndruck
PN400