STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-08LMk-W3-MS

  • ERIKS:14288601
  • Hersteller:6010000423
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (kegelig)
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-M-keg.
Bezeichnung
GE08LM12x1 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 12x1.5 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315