CHF 2.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.80inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GEV-R-keg. |
Bezeichnung | GE08LLR1/8 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8LL - M12x1.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |