STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06LLR1/4k-W3-MS

  • ERIKS:14291287
  • Hersteller:6010007584
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: BSPT (kegelig)
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-R-keg.
Bezeichnung
GE06LLR1/4 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100