STAUFF

STAUFF Gerade Einschraubverschraubung FI-GE-06LLMk-W3-MS

  • ERIKS:14288591
  • Hersteller:6010000419
Image 1
- Gerade Einschraubverschraubung
- Gewinde: metrisch (kegelig)
- Abdichtungsart: Kegelgewinde
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GEV-M-keg.
Bezeichnung
GE06LLM10x1 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1 keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100