STAUFF

STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GA-16SR3/8-W3

  • ERIKS:14294347
  • Hersteller:6030007504
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI16SR3/8 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630