CHF 27.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GAIV-NPT |
Bezeichnung | GAI14S1/2NPT -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" NPT |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN400 |