STAUFF

STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-GA-08SM-W3

  • ERIKS:14293469
  • Hersteller:6030002472
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde metrisch (zylindrisch)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI08SM14x1.5 -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Nenndruck
PN630