CHF 151.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | GAIV-M |
Bezeichnung | GAI42LM48x2 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 48x2 |
Nenndruck | PN160 |