STAUFF

STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-20S3/4N-W3-MS

  • ERIKS:14289779
  • Hersteller:6010002237
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GAIV-NPT
Bezeichnung
GAI20S3/4NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315