STAUFF

STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-15LR3/8-W3-MS

  • ERIKS:14289264
  • Hersteller:6010001233
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde BSPP (zylindrisch)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI15LR3/8
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315