STAUFF

STAUFF Gerade Aufschraubverschraubung FI-GA-15LM-W3-MS

  • ERIKS:14289291
  • Hersteller:6010001270
Image 1
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Innengewinde metrisch (zylindrisch)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI15LM18x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Nenndruck
PN315