CHF 63.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ASKV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 38S - M52x2.0 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN261 |