STAUFF

STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-25Sx4-W2

  • ERIKS:14294745
  • Hersteller:6030008596
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)/ FKM (Viton®)
- S Reihe
- mit 24°-Schweißkegel und O-Ring mit Überwurfmutter (MSN)
- Körper / Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ASKV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN400