STAUFF

STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-20Sx2.5-W2

  • ERIKS:14294742
  • Hersteller:6030008592
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)/ FKM (Viton®)
- S Reihe
- mit 24°-Schweißkegel und O-Ring mit Überwurfmutter (MSN)
- Körper / Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ASKV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN305