STAUFF

STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-ASV-16SX2-B-W159-MSN

  • ERIKS:14292257
  • Hersteller:6010013665
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung für Rohre
- Abdichtung durch O-Ring NBR (Buna-N®)/ FKM (Viton®)
- S Reihe
- mit 24°-Schweißkegel und O-Ring mit Überwurfmutter (MSN)
- Körper / Schweißkegel: Stahl, phosphatiert, Überwurfmutter: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
ASKV
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring
Nenndruck
PN305