CHF 31.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | ASKV |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Nenndruck | PN460 |