STAUFF

STAUFF Gerade Anschweißverschraubung FI-AS-16S-W159-MS

  • ERIKS:14289355
  • Hersteller:6010001111
Image 1
- Gerade Anschweißverschraubung
- L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, phosphatiert (W2)
- Verschraubungskörper: Stahl, phosphatiert, Anschlussteile: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (W159)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
GASV
Bezeichnung
AS16S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630