CHF 200.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNK |
Typ | Niveauschalter |
Grösse | 254 mm |
Thermometer | Nein |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Temperaturschalter | Ja |
Umschaltung Temperatur | 70 °C |
Typ Niveauschalter | Öffner (NC) |
Temperatursensor | Nein |
Material Dichtung | Viton® |