CHF 195.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNK |
Typ | Niveauschalter |
Grösse | 176 mm |
Thermometer | Nein |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Temperaturschalter | Ja |
Umschaltung Temperatur | 80 °C |
Typ Niveauschalter | Öffner (NC) |
Temperatursensor | Nein |
Material Dichtung | Viton® |