STAUFF

STAUFF Füllstandsanzeige SNA-127-B-N-O-12-C-70

  • ERIKS:14735086
  • Hersteller:6100130959
Image 1
  • Optische Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern.
  • Max. Vorspanndruck 2 bar.
  • Nenngrößen von 76 - 381 mm.
  • Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden (HL und HLP) auf Mineralöl- und Petroleumbasis.
  • Gehäuse aus Stahl St 12, pulverbeschichtet.
  • Option: Sichtthermometer, Temperaturschalter, Temperatursensor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNA
Typ
Füllstandanzeige Glas
Grösse
127 mm
Thermometer
Nein
Bolzendurchmesser
M 12
Temperaturschalter
Ja
Umschaltung Temperatur
70 °C
Temperatursensor
Nein
Material Dichtung
NBR