STAUFF

STAUFF Füllstandsanzeige SNA-076-B-S-O-10

  • ERIKS:1057481
  • Hersteller:1910000086
Image 1
  • Optische Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern.
  • Max. Vorspanndruck 2 bar.
  • Nenngrößen von 76 - 381 mm.
  • Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden (HL und HLP) auf Mineralöl- und Petroleumbasis.
  • Gehäuse aus Stahl St 12, pulverbeschichtet.
  • Option: Sichtthermometer, Temperaturschalter, Temperatursensor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNA
Typ
Füllstandanzeige Glas
Grösse
76 mm
Thermometer
Nein
Bolzendurchmesser
M10
Temperaturschalter
Nein
Temperatursensor
Nein
Material Dichtung
NBR