CHF 125.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNK |
Typ | Niveauschalter |
Grösse | 254 mm |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 100 °C |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Temperaturschalter | Nein |
Typ Niveauschalter | Öffner (NC) |
Temperatursensor | Nein |
Material Dichtung | Viton® |