STAUFF

STAUFF Füllstandsanzeige mit thermometer SNK-127-V-C-T2C-12

  • ERIKS:1057570
  • Hersteller:1910000048
Image 1
  • Optisch/elektrische Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern.
  • Max. Vorspanndruck 2 bar.
  • Nenngrößen von 127 - 381 mm.
  • Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden (HL und HLP) auf Mineralöl- und Petroleumbasis.
  • Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
  • Verschiedene Optionen verfügbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNK
Typ
Niveauschalter
Grösse
127 mm
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 100 °C
Bolzendurchmesser
M 12
Temperaturschalter
Nein
Typ Niveauschalter
Schliesser (NO)
Temperatursensor
Nein
Material Dichtung
Viton®