CHF 137.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 148.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNA |
Typ | Füllstandanzeige Glas |
Grösse | 254 mm |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 80 °C |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Temperaturschalter | Ja |
Umschaltung Temperatur | 60 °C |
Temperatursensor | Nein |
Material Dichtung | NBR |