Eriks
STAUFF

STAUFF Füllstandsanzeige mit thermometer SNA-127-B-N-T-12-O-60

  • ERIKS:14735088
  • Hersteller:1910002579
Image 1
  • Optische Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern.
  • Max. Vorspanndruck 2 bar.
  • Nenngrößen von 76 - 381 mm.
  • Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden (HL und HLP) auf Mineralöl- und Petroleumbasis.
  • Gehäuse aus Stahl St 12, pulverbeschichtet.
  • Option: Sichtthermometer, Temperaturschalter, Temperatursensor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNA
Typ
Füllstandanzeige Glas
Grösse
127 mm
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 80 °C
Bolzendurchmesser
M 12
Temperaturschalter
Ja
Umschaltung Temperatur
60 °C
Temperatursensor
Nein
Material Dichtung
NBR