CHF 16.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SNA |
Typ | Füllstandanzeige Glas |
Grösse | 76 mm |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 80 °C |
Bolzendurchmesser | M10 |
Temperaturschalter | Nein |
Temperatursensor | Nein |
Material Dichtung | NBR |