Eriks
STAUFF

STAUFF Fühlerthermometer T2-CF-B

  • ERIKS:14735193
  • Hersteller:1920000037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
Thermometer
Mit Display
Ja
Thermometer
Ja
Temperaturbereich
0 - 100 °C
Bolzendurchmesser
M 12
Länge
300 mm
Temperaturschalter
Nein
Temperatursensor
Nein
Anschluss
SNA/SNK/SNKK
Durchmesser
33 mm