CHF 40.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Typ | Thermometer |
Mit Display | Ja |
Thermometer | Ja |
Temperaturbereich | 0 - 100 °C |
Bolzendurchmesser | M 12 |
Länge | 300 mm |
Temperaturschalter | Nein |
Temperatursensor | Nein |
Anschluss | SNA/SNK/SNKK |
Durchmesser | 33 mm |