STAUFF

STAUFF Flachstahlbügel mit kurzer Rohrauflage FB+RUK-60.3-PP-W1

  • ERIKS:11356061
  • Hersteller:1110004585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
FB+RUK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Gewindemaß metrisch
10
Nennabmessungen Rohr
DN50 in
Außendurchmesser Rohr
60.3 mm
Mit Sattelstück
Ja